曜日別特売
1600A027M3 ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ) 85498194

 

1600A027M3 ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ) 85498194
1600A027M3 ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ) 85498194
1600A027M3 ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ) 85498194
1600A027M3 ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ) 85498194
1600A027M3 ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ) 85498194

ハンドツール4PCセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85498194品番1600A027M3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プロフェッショナルハンドツール4種セット

用途紙・布・革などの切断、測定作業入組点数4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5目盛メートル質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60gセット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする