1600A023KW 硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ) 85498316

 

1600A023KW 硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ) 85498316
1600A023KW 硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ) 85498316
1600A023KW 硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ) 85498316
1600A023KW 硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ) 85498316

硬質ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード85498316品番1600A023KW
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ

用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄ブラシ径(Φmm)71質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51セット内容ブラシ×1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする