DENSAN(デンサン/ジェフコム)
HQステップドリル(マーキング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33
注文コード
85501369
品番
DSHM-433RH
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33
段数
15
全長(mm)
112
寸法(mm)
33×33×112(加工誤差±2.5)
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
軟鉄:1990-260、ステンレス:640-80、プラスチック:1200-160
仕様
2mm刻み(Φ30mm~Φ33mmは3mm刻み)
材質
M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)
充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス:1.6
注意
※電動工具は回転タイプ専用
※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。