SBR-0425-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502236

 

SBR-0425-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502236
SBR-0425-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502236
SBR-0425-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502236
SBR-0425-5 セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル 85502236

セーバーソーブレード (SBR ライノブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
全長(mm)250
山数10/14
内容量1セット(5枚)注文コード85502236品番SBR-0425-5
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

解体作業を重視した、厚刃仕様。
釘入り木材などの複合素材に最適。
コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。
ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。
用途がわかるアイコンを表示。
製品情報にアクセスできるQRコードを印字。

用途各種解体作業、ALCの切断などに。全長(mm)250山数10/14刃先形状ウェーブセット刃厚(mm)1.27材質バイメタルハイス鋼切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13適合被削材種鉄・ステンレス管:〇、塩ビ管:〇、木材:〇、構造鋼:〇
注意
※ブレードの用途や能力を確認してください。
※動力工具の取扱説明書をよくお読みください。
※ブレード交換時は必ず動力源を遮断してください。
※使用前にブレード固定にゆるみがないか確認してください。
※過負荷はブレード破損の原因となりますのでおやめください。
※使用直後のブレードは高温になっていますので触れないでください。
※ご使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※異常があった場合は、使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする