2203 ナイロンヤッケ カジメイク 85507766

ナイロンヤッケ

(47件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
エンジ
内容量1着注文コード85507766品番2203
参考基準価格(税別)¥899販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

はっ水加工のナイロンヤッケ。
作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。
顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。
袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。
裾まわりも紐による調節可能。

エンジサイズ4L適応身長(cm)180~185着丈(cm)80裄丈(cm)92適応胴囲(cm)102~126適応胸囲(cm)108~122混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
注意
※レインスーツではありません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85508186
2023-06-14
用途: 鏡面仕上げの作業中に着用しています。

ほこりなども直ぐに、落ちるし、サイズが市販のものでは、なかなかありませんので
助かります。

対象商品 : 06394455
2023-01-23
用途: 外での作業用
農・林・水産業

近くのお店では値段が高いためこちらで購入しています。洗濯してもヤワヤワにならずに撥水効果も他の商品より長く続くので気に入っています!

1が参考にしています
対象商品 : 35351093
2022-11-20
用途: 植木の剪定
農・林・水産業

天候の悪い日に小雨くらいなら、ちょこっと着るのに充分だと思います。

対象商品 : 06394455
2022-06-10
用途: 冬の現場作業の定番
建設業・工事業

冬は寒さ対策にも汚れ対策にもなるし、ヤッケはいつも着ています。
この商品は腕が短いです。

2021-12-08
用途: 防寒対策
協立工業株式会社建設業・工事業

十数年毎年買い足しています。破れる事は殆どなく2シーズン着られます。
かなりコスパが良いと思います。
お腹の大きなポケットもよく考えられてる。との事でした。

1が参考にしています
対象商品 : 06394446
2021-11-17
用途: 枯葉清掃 草刈り
STUDIO Poisson-aoutサービス業

汚れや防風に便利。冬場の定番商品。一番は秋から冬場の草刈りで引っ付き種子が引っ付か無い事

対象商品 : 09445301
2021-05-18
用途: 粉塵環境下の汚れ作業に使用する。機器のメンテナンス時にも使う。
サービス業

汚れ防止ができ、汚れても洗濯することで再使用できる。
ブルーは油性マジックで名前が書けるので、個人の区別ができる。

対象商品 : 06394473
2020-09-06
用途: 作業時

小雨や一寸寒い時に着ている。
泥が跳ねる作業は、これがあると簡単に洗える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする