曜日別特売
SJ-MW46J-W 冷蔵庫 457L シャープ 85510225

冷蔵庫 457L

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台(457L)注文コード85510225品番SJ-MW46J-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

業界トップクラスの奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける、どっちもドアタイプ。
インテリアになじむ、スタイリッシュな薄型デザイン。
無線LAN機能に対応。スマホアプリCOCORO HOMEと連携して、周辺スーパーの特売情報や毎日の献立を、音声で案内します。
扉開閉の多い/長いを分析。生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵室内に通常より多くのイオンを放出し清潔にします。
生鮮食品はもちろん、まとめて作りおきした食材も、温度が違う2つのチルドルームでおいしさ長持ち。
野菜室が真ん中だから、立ったままで、大物野菜も出し入れしやすい。
低温で包み込んで冷却しながら、野菜室全体をすっぽり覆って乾燥を抑えます。
たっぷり入るから、まとめ買いも快適。
買った時の鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。

用途どっちもドア幅(mm)650定格内容積(L)457ラスティックホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888寸法(mm)20以上(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)質量(kg)91定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:165/165(50/60Hz)タイプどっちもドア (メタルドア)収納本数(本)5(冷蔵室/2Lペットボトル)騒音値(dB)約20グリーン購入法適合仕様【冷蔵庫】プラズマクラスター/プラズマクラスター集中シャワーモード/うるおいチルド/作りおきルーム/フレキシブルトレー/折りたたみトレー/高さ調節トレー/側取りポケット/出し入れラクラクライン/ナノ低温脱臭触媒/ガラス棚/LED照明(天面)/チルド棚取り外し、【冷凍庫】新鮮冷凍/おいそぎ冷凍/フレキシブルトレー(2段目)/作りおき急冷/自動製氷/おいそぎ製氷/製氷皿清掃/製氷ユニットAgイオン加工、【省エネ運転】節電25、【貯氷数】約104個、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)/抗菌お手入れトレー、【その他】COCORO EYE(人感センサー)/無線LAN接続対応/COCORO HOMEアプリ対応/COCORO KITCHENレシピサービス対応/真空断熱材/ノンフロン冷媒/インバーター制御/ドア閉め忘れ防止ブザー/静音化設計無鉛はんだ基板脱鉛電線/防カビ処理/冷蔵室抗菌加工ハンドル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき24,000/税込26,400
沖縄地方数量1につき19,500/税込21,450
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85510225SJ-MW46J-W6903201414711MA4770SJ-MW46J-W バルブ インレット 14711MA4770 ホンダ 69032014バルブ インレット 14711MA4770ホンダ1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする