T712MP-W 密閉パック・レンジ IWAKI(AGCテクノグラス) 85510776

密閉パック・レンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード85510776品番T712MP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ワンプッシュで簡単密閉
中身が見やすい耐熱ガラス製保存容器
においの強い食品や湿気を嫌う食品保存に最適
フタをしたまま電子レンジOK

材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリブチレンテレフタレート バルブ:シリコーンゴム容量(L)(約)0.55電子レンジ寸法(mm)(約)125×125×85質量(g)(約)255サイズ幅広ホワイト温度差(℃)耐熱/本体:差120耐熱温度(℃)フタ:140 バルブ:200形状丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85510785
2023-10-31
用途: 牛乳からヨーグルトを作り保存するため。
その他業種

容量950mlとのことだが、1000mlの牛乳が入るので、菌種を入れてヨーグルトを作り、そのまま冷蔵庫で保管もできて便利。容器の高さが、350ml缶と同じなので冷蔵庫の棚でも邪魔にならない。密閉性もこの目的なら問題ない。蓋の開閉も容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする