曜日別特売
XND3539SLLZ9 DL 拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 85511388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL 拡散タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット光源色電球色消費電力(W)29.1注文コード85511388品番XND3539SLLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,400

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)29.1埋込高(mm)117質量(kg)1光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN48308S【電源ユニット】NNK35002NLZ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)3850エネルギー消費効率(Lm/W)132.3材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)80明るさ350形調光率(%)5~100調光の可否
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85511388XND3539SLLZ919655898XND3539SLLJ9XND3539SLLZ9 ダウンライト350形 Φ100 拡散 3000K Panasonic(パナソニック) 19655898ダウンライト350形 Φ100 拡散 3000KPanasonic(パナソニック)1組
22,980
欠品中
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする