※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL 拡散タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
光源色
電球色
消費電力(W)
29.1
注文コード
85511467
品番
XND3539WLLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,400
この商品は
光源色・消費電力
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)
100
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
29.1
埋込高(mm)
117
質量(kg)
1
光源
LED
色温度(K)
3000
子品番
【本体】NDN48308W【電源ユニット】NNK35002NLZ9
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)
3860
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.6
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井埋込型
配光タイプ
拡散タイプ
角度(°)
光源遮光角:15
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源色
電球色
配光角度(°)
80
明るさ
350形
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85511467
XND3539WLLZ9
19655907
XND3539WLLJ9
ダウンライト350形 Φ100 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
22,980
税込
¥
25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)