※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL750形 Φ150 広角 4000K
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85513436
品番
XND7568SWLJ9
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.1
タイプ
天井面取付専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
56.6
角度(°)
光源遮光角:15
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源
LED
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.2
光束(Lm)
8050
配光角度(°)
45
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
調光率(%)
1~100
取付面位置
天井埋込型
埋込高(mm)
140
調光の可否
可
配光タイプ
広角タイプ
子品番
【本体】NDN88601S【電源ユニット】NNK75002NLJ9
従来光源
コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。