※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL750形 Φ150 拡散 3500K 無線調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
85514127
品番
XND7569SVRY9
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
150
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
57
埋込高(mm)
140
質量(kg)
1.2
光源
LED
色温度(K)
3500
子品番
【本体】NDN88607S【電源ユニット】NNK75002NRY9
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)
7945
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.3
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置
天井埋込型
配光タイプ
拡散タイプ
角度(°)
光源遮光角:15
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源色
温白色
配光角度(°)
70
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
従来光源
コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。