曜日別特売
08240F5006 スバル純正 ラゲージボード 2枚セット スバルアクセサリー 85520699

スバル純正 ラゲージボード 2枚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85520699品番08240F5006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

適合車種:サンバー バン (ディアス)
ディアスグレードの荷物の整理に
ボード下高さ:下段使用時280mm・上段使用時410mm
サイズ:長さ380×幅1280mm/枚
最大積載量:5kg/枚
※走行中は取り外してください
※収納式デッキボードセットと同時装着不可

適合車種SAMBAR VAN (ディアス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする