HC-SA2LBK ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521599

 

HC-SA2LBK ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521599
HC-SA2LBK ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521599
HC-SA2LBK ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521599
HC-SA2LBK ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521599
HC-SA2LBK ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521599
HC-SA2LBK ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521599

ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
サイズ2L
内容量1本注文コード85521599品番HC-SA2LBK
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)

ブラックサイズ2L外寸(cm)46.5~47
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85521635
2023-11-11
用途: おしゃれに

梱包が宜しくない。輸送時に動かないようにとは思うが、ハンドルカバー直にテープ止めしてあり到着時に箱から出しテーブをはがしたところハンドルカバーに粘着が付いてしまい
シンナーでふき取った。めんどくせー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする