曜日別特売
HC-MR3LWH ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ 雅 85522247

 

HC-MR3LWH ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ 雅 85522247
HC-MR3LWH ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ 雅 85522247
HC-MR3LWH ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ 雅 85522247
HC-MR3LWH ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ 雅 85522247
HC-MR3LWH ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ 雅 85522247

ハンドルカバー 金華山 モンブランローズ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1本注文コード85522247品番HC-MR3LWH
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

モンブランローズはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)

ホワイトサイズ3L外寸(cm)50
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85522159
2023-08-14
用途: 17プロフィアに
堺商運株式会社

ハンドルカバーを17グラプロに装着
どんどんカスタムして行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする