08370F5009 スバル純正 システムベース INNO スバルアクセサリー 85522406

スバル純正 システムベース INNO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85522406品番08370F5009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

適合車種:サンバー バン
用途に合わせた積載を実現するベースの装備
装着時全高:約1951mm
本体バーサイズ:長さ1454×幅155×高さ234mm
耐荷重:30kg
※ルーフキャリア類、ボディカバー(防炎タイプ)と同時装着不可

材質スチール+黒塗装適合車種SAMBAR VAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする