曜日別特売
CH-GIBL ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA- 雅 85524119

 

CH-GIBL ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA- 雅 85524119
CH-GIBL ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA- 雅 85524119
CH-GIBL ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA- 雅 85524119
CH-GIBL ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA- 雅 85524119
CH-GIBL ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA- 雅 85524119
CH-GIBL ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA- 雅 85524119

ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード85524119品番CH-GIBL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)

ブルー寸法(mm)1200×1400枚数2枚
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※本製品のカーテン生地は遮光率100%の生地を使用しておりますが、ミシン目から光が漏れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする