08370F2009 スバル純正 システムベース INNO スバルアクセサリー 85524174

スバル純正 システムベース INNO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85524174品番08370F2009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

適合車種:ステラ
アウトドアや大きな荷物の積載に
耐荷重:30kg
ルーフからシステムベース上面までの距離:約87mm
本体バーサイズ:長さ1270×幅32×高さ23mm
※ボディーカバー(防炎タイプ)との共着不可
※各種アタッチメントとセットでご使用ください

適合車種STELLA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする