08370F2015 スバル純正 システムベース INNO スバルアクセサリー 85524199

スバル純正 システムベース INNO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85524199品番08370F2015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

適合車種:シフォン
各種アタッチメント類とセットでご使用ください
耐荷重:30kg
ルーフからシステムベース上面までの距離:約97mm
本体バーサイズ:長さ1170×幅32×高さ23mm
※ボディカバー(防炎タイプ)との同時装着不可

適合車種CHIFFON
注意
※受注生産のため、発送にお時間を頂きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする