曜日別特売
FC-RABLLL フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅 85524819

 

FC-RABLLL フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅 85524819
FC-RABLLL フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅 85524819
FC-RABLLL フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅 85524819
FC-RABLLL フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅 85524819

フロントカーテン 波型 バラ柄レース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(mm)2400
色(フレンジ)ブルー
内容量1個注文コード85524819品番FC-RABLLL
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!

色(フレンジ)ブルーサイズLL長さ(mm)2400高さ(mm)約145(フレンジ込み)
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする