- 折りたたみコンテナ専用 フタ モノタロウ 85525145

モノタロウ

折りたたみコンテナ専用 フタ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
青色
組み合せ適合品番85525057
内容量1個注文コード85525145品番-
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ折りたたみコンテナに使用する専用蓋です。

用途モノタロウ折り畳みコンテナに使用する専用蓋材質ポリプロピレン青色質量(g)550組み合せ適合品番85525057外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×336×19
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85525127
2026-02-07
用途: 部屋の荷物整理
PinkRosalina卸売・小売業

前回購入した折りたたみ式コンテナの蓋がピッタリで気に入り2回目の購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする