曜日別特売
FC-RABRM フロントカーテン ストレート バラ柄レース 雅 85525659

 

FC-RABRM フロントカーテン ストレート バラ柄レース 雅 85525659
FC-RABRM フロントカーテン ストレート バラ柄レース 雅 85525659
FC-RABRM フロントカーテン ストレート バラ柄レース 雅 85525659
FC-RABRM フロントカーテン ストレート バラ柄レース 雅 85525659

フロントカーテン ストレート バラ柄レース

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)1900
内容量1個注文コード85525659品番FC-RABRM
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!

色(フレンジ)ブラウンサイズM長さ(mm)1900高さ(mm)約145(フレンジ込み)
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85525668
2025-11-30
用途: 車の装飾
その他業種

ホンダN-VANのフロントカーテンレールを隠すために取り付けました!
サイズ感もバッチリで、運転時にはレースカーテンなので信号機も見えます。
ドレスアップに最高の一品だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする