曜日別特売
HR-JH(F)/P モバイルパックナー 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具] 85526046

※バッテリーは付属しません

HR-JH(F)/P モバイルパックナー 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具] 85526046
HR-JH(F)/P モバイルパックナー 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具] 85526046
HR-JH(F)/P モバイルパックナー 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具] 85526046

モバイルパックナー 本体のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード85526046品番HR-JH(F)/P
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です

用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260使用電池パックリチウムイオン電池パックJP-L91450A連続使用回数フル充電:目安5000回
関連資料:(4.12MB)取扱説明書:(6.44MB)
注意
※本商品はモバイルパックナー本体のみとなります。使用には別売りのバッテリー・充電器・プラステープルボビンが必要になります。

商品説明動画

モバイルパックナー紹介PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする