雅
ティッシュケース 月光ZERO ダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
ブラック/レッドステッチ
マットブラック/ブルーステッチ
マットブラック/レッドステッチ
マットブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85527348
品番
TC-GZWBKRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
色
ブラック/レッドステッチ
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
PVCレザー
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45