雅
ティッシュケース 月光ZERO ダブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
色
マットブラック/レッドステッチ
マットブラック/ブルーステッチ
マットブラック/レッドステッチ
マットブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85527375
品番
TC-NGZWBBKRE
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
色
マットブラック/レッドステッチ
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
PVCレザー
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45