雅
ティッシュケース ベルティ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
色
ブラック/レッドステッチ
ブラック/ブラックステッチ
ブラック/ブルーステッチ
ブラック/レッドステッチ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85527603
品番
TC-VLRE
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。
色
ブラック/レッドステッチ
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
ヌバック生地
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45