DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049

DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049
DHLL700SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528049

レーザー墨出器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード85528049品番DHLL700SG 三脚なし
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式
自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付
視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
ラインが見つけやすいドット付
高精度±1mm/7.5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付

付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音質量(kg)1.6(電池含む)電源専用リチウムイオン電池、充電器直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m)連続使用時間(時間)約6光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±3.5°制動方式電子整準方式バッテリー容量(Ah)3.35水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210レーザー水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨点光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m動作温度範囲(℃)-10~40
取扱説明書:(1.59MB)
注意
※三脚は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする