曜日別特売
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110

BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110
BRSE-1800L1 充電式サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 85528110

充電式サンダポリッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード85528110品番BRSE-1800L1
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)
●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です
●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます
●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です
●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます
●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)

用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品電池パック(B-1815LA・リチウムイオン18V・1500mAh)×1、充電器(UBC-1803L・入力電源AC100V)×1・ポリッシングスポンジ(125mm)×1・収納バッグ×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA(1500mAh)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※本製品には自己集塵機能がないため穴あきのディスクペーパーを使用すると粉じんが飛散しますので穴なしのペーパーを推奨します
※電池パックの種類によっては本製品が転倒するおそれがありますのでご注意ください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中に振回されないように本体を確実に保持してください
※使用中は回転部に手や顔などを近づけないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする