SAA3104610 スバル SAA アルミホイールセット 17インチ 4本 スバルアクセサリー 85528426

スバル SAA アルミホイールセット 17インチ 4本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ダークグレーメタリック&切削光輝注文コード85528426品番SAA3104610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

適合車種:レヴォーグ/クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ
シンプルな意匠のなかに、有機的な力感と艶やかさをたたえた新デザイン
17インチ×7.0J+55
センターキャップ、エアバルブ付
ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要

ダークグレーメタリック&切削光輝適合車種LEVORG/CROSTREK/IMPREZA数量(本)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする