曜日別特売
E3647K6020 スバル純正 ルーフキャリア INNO スバルアクセサリー 85528889

スバル純正 ルーフキャリア INNO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85528889品番E3647K6020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

適合車種:ステラ/プレオ+
スマートなエアロフィルムでしっかり積載。軽量アルミ製
製品重量:6.6kg
サイズ(外寸):長さ1185×幅830×高さ75mm、(内寸):長さ1050×幅760×高さ55mm
※ボディカバー(防炎タイプ)との共着不可
※装着にはステラはシステムベース(品番:08370F2009)が、プレオ+はシステムベース(品番:08370F2013)が必要です

適合車種STELLA/PLEO+
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする