カモン
アンテナケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85531077
品番
FQ-30
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
S-4C-FB規格のアンテナケーブルです。 地上波デジタル/CS/BSの他、4K/8Kにも対応しています。 幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能です。
規格
S-4C-FB
ケーブル長(m)
3
加工
アルミシールド
対応
(周波数帯域)2K/4K/8K/地上波デジタル/CS/BS
材質(ケーブル)
OFC
コネクタ
F型
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
注意
※製品は国内向けの民生品です。