曜日別特売
K2 Plus ミニバイク用 K2プラス MARUTO(大久保製作所) 85531287

ミニバイク用 K2プラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
無地シルバー
内容量1セット注文コード85531287品番K2 Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

長年愛され続ける「K2」のハンドルカバーをリニューアル

用途
ハンドルカバー
適合車種
ミニバイク・スクーター
【ホンダ】ディオ・タクト・リード・スぺイシー・スーパーカブ50(AA04)/スーパーカブ110(JA10)
【ヤマハ】ジョグ・アクシス
【スズキ】レッツ・アドレス
※大型スクーター・パイプハンドルには装着できません。
材質PVCレザー/PVC/アクリルボア/ウレタンスポンジ無地シルバー
注意
※オプションパーツ(グリップヒーターのスイッチなど)をミラー近辺に取り付けている場合、ハンドルカバー装着前にオプションパーツを移動するか、ハンドルカバーの適切な位置に切り込みを入れるなど加工を行い、スイッチ類をハンドルカバーの外へ出して装着してください。
※ハンドルカバー内の空間でのオプションパーツの取り付け及び操作を絶対に行わないでください。ハンドルカバー内は、基本操作が出来るスペースしかありません。オプションパーツの装着、操作等をハンドルカバー内で行いますとハンドルカバーの破損や、安全運転を阻害する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする