曜日別特売
BC0600-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532240

BC0600-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532240
BC0600-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532240
BC0600-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532240
BC0600-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532240

シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズSS
内容量1着注文コード85532240品番BC0600-B3
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

飲食店スタッフにおすすめの、スタンドカラー仕様の男女兼用ショップコートです。
麻のようにさらっとした肌触りと、風通しのよい涼感素材で快適な着心地を実現。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材を使用し、清潔感のある色合いが長持ちします。
腕まくりの手間なく作業ができる七分袖で、水仕事にも便利です。
和食にも洋食にもなじむシンプルなデザインで、幅広い飲食シーンに対応します。
選べる4色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様スタンドカラー、比翼ボタン、左胸ポケット(ペン挿しインポケット付き)、裾脇スリット、襟・前立て、七分袖グレーサイズSS胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)38袖丈(cm)35着丈(cm)66機能高通気・防脱色生地ブッチャー性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする