曜日別特売
BL1900-B3 スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85533229

BL1900-B3 スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85533229
BL1900-B3 スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85533229
BL1900-B3 スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85533229
BL1900-B3 スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85533229

スタンドカラーシャツ 七分袖 男女兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズS
内容量1着注文コード85533229品番BL1900-B3
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

飲食店のホールスタッフや厨房での着用におすすめの、スタンドカラーシャツです。
高温環境の食品工場白衣でも実績のある耐久性を備え、涼感・軽量素材で快適な着心地を実現。
和食にも洋食にもなじむ、シンプルで汎用性の高いデザインです。
ボタンにはプラスチック製のエコ素材を使用し、環境にも配慮しています。
水仕事にも便利な七分袖仕様で、腕まくりの手間なくスムーズに作業できます。
選べる5色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、両裾脇スリット入りグレーサイズS胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1肩幅(cm)41袖丈(cm)40着丈(cm)65機能吸汗速乾・軽量・制電・暑さ対策生地制電タフタ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする