HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545

HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545
HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545
HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545
HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545
HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545
HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545
HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545
HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545
HH-RP2023DW ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx 85533545

ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
本体:マットブラック、ドア:ダークウッド
内容量1台注文コード85533545品番HH-RP2023DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)
仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。

付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10本体:マットブラック、ドア:ダークウッド容量(L)23間口(mm)380定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約81作動音(dB)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする