※商品画像
ドリテック
木目調デジタルスケール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85533859
品番
KS-276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナチュラルなサロンにもしっくりなじむ、木目調のスケール。
寸法(mm)
176×110×31
色
ダーク
質量(g)
約230(電池含む)
電源
単4形乾電池×2個
機能
オートパワーオフ(4分後)
表示単位
1g
最大計量(kg)
2
注意
※本製品は木目調プリントであり木製ではありません