曜日別特売
55mm×200m ダイナミクスUS-12ロープ テザック 85534814

ダイナミクスUS-12ロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)348
内容量1巻注文コード85534814品番55mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。
UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。

用途タグライン曳航索など材質高強度繊維イザナス質量(kg)348備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち太さ(mm)55
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする