曜日別特売
55mm×200m サンスーパーSクロスロープ テザック 85535460

サンスーパーSクロスロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
太さ(mm)55
内容量1巻注文コード85535460品番55mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。
しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。

用途
船舶用、巻網など
仕様端末加工なし材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸質量(kg)305長さ(m)200構造八つ打ち太さ(mm)55
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする