曜日別特売
30mm×200m テトロンクラッドロープ テザック 85535557

テトロンクラッドロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)97.4
内容量1巻注文コード85535557品番30mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。
重量が軽く取り扱いがしやすいです。

用途
陸上用
材質テトロン質量(kg)97.4構造八つ打ち太さ(mm)30
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする