テザック
テトロンクラッドロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
質量(kg)
133
97.4
133
173
220
272
330
393
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85535566
品番
35mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。
重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途
陸上用
材質
テトロン
質量(kg)
133
構造
八つ打ち
太さ(mm)
35
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません