テザック
ハイテクロンN4ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
太さ(mm)
14
12
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85536729
品番
14mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
イザナス芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。
高強度で軽量です。
用途
電設工事など
仕様
端末加工なし
質量(kg)
32
長さ(m)
200
太さ(mm)
14
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません