曜日別特売
33210 【名入れ】A4ボックス非常用持出袋25点セット ボウエキ(BOUEKI) 85537508

33210 【名入れ】A4ボックス非常用持出袋25点セット ボウエキ(BOUEKI) 85537508
33210 【名入れ】A4ボックス非常用持出袋25点セット ボウエキ(BOUEKI) 85537508
33210 【名入れ】A4ボックス非常用持出袋25点セット ボウエキ(BOUEKI) 85537508

【名入れ】A4ボックス非常用持出袋25点セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1セット(60個)
内容量1セット(60個)注文コード85537508品番33210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます

セット内容両リュック・非常持出袋、非常用給水袋3L、多目的deポンチョ、マスク、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、新反射安全タスキ、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、4層!アルミシート、除菌ジェル、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ質量(kg)1.1包装形態A4スリム箱名入れサイズ(mm)30×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする