ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】A4ボックス巾着リュック20点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(20個)
1セット(60個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
85537797
品番
33285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。
セット内容
巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、防災ガイド、レインポンチョホワイト、マスク、ポケットティッシュ、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
質量(kg)
0.9
包装形態
A4スリム箱
名入れサイズ(mm)
50×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200