曜日別特売
TR-REO001 レターオープナー トライメイト 85538208

TR-REO001 レターオープナー トライメイト 85538208
TR-REO001 レターオープナー トライメイト 85538208
TR-REO001 レターオープナー トライメイト 85538208
TR-REO001 レターオープナー トライメイト 85538208

レターオープナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85538208品番TR-REO001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

小さくてコンパクトな形状で中身を傷つけにくいレターオープナーです。

用途大量の封書や事務作業、段ボールの開封作業に材質プラスチック質量(g)8サイズ(cm)7.6×4.6刃長(cm)3.6繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ケガのおそれがありますので、刃の部分には絶対に触れないでください。
※刃の交換はしないでください。
※本製品は刃物ですので、幼児の手の届かない場所に保管をしてください。
※ケガの原因になりますので、お子様の単独での使用はお止めください。
※ダンボールを切る商品ではございません。封緘用テープを開封する商品になります。
※カラー・デザインは変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85538208
2026-01-31
用途: 封筒の開封
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりハサミを使って開封するよりも楽ですね。切れ味が続くことに期待します。

2024-10-18
用途: 届いた郵便物を開封する時

厚手の封筒もキレイに切れます。
刃の所に直接手が触れないので、安全に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする