曜日別特売
- 重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 85539958

モノタロウ

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷1年間返品保証代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)638
間口(mm)900
棚段数(段)4
内容量1台注文コード85539958品番-
販売価格(税込)¥96,690
販売価格(税別)
87,900
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。

用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレス質量(kg)84.4グレー高さ(mm)1504.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体奥行(mm)638間口(mm)900材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)棚段数(段)4均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※別途運賃が発生する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする