曜日別特売
A-2 A-UN 厚鉈 雨紋 時雨 SHIGURE ハインズワーク 85547597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2 A-UN 厚鉈 雨紋 時雨 SHIGURE ハインズワーク 85547597
A-2 A-UN 厚鉈 雨紋 時雨 SHIGURE ハインズワーク 85547597
A-2 A-UN 厚鉈 雨紋 時雨 SHIGURE ハインズワーク 85547597
A-2 A-UN 厚鉈 雨紋 時雨 SHIGURE ハインズワーク 85547597
A-2 A-UN 厚鉈 雨紋 時雨 SHIGURE ハインズワーク 85547597

A-UN 厚鉈 雨紋 時雨 SHIGURE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85547597品番A-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品ケース厚さ(mm)6全長(mm)335質量(g)420(ケース込みの場合510)刃長(mm)185柄長さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする