曜日別特売
A-3 A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI ハインズワーク 85547624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-3 A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI ハインズワーク 85547624
A-3 A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI ハインズワーク 85547624
A-3 A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI ハインズワーク 85547624
A-3 A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI ハインズワーク 85547624
A-3 A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI ハインズワーク 85547624

A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85547624品番A-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
付属品ケース全長(mm)260質量(g)107(ケース込みの場合157)刃長(mm)135柄長さ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする