GH-G19FK(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548717

GH-G19FK(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548717
GH-G19FK(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548717
GH-G19FK(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548717
GH-G19FK(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548717
GH-G19FK(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548717

ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
質量(kg)20
内容量1台注文コード85548717品番GH-G19FK(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥140,778
販売価格(税別)
127,980

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。
不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。

用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応仕様天板:熱くならない質量(kg)20ブルーメタリックタイプ業務用・タンク一体式・いたずら防止鍵付タンク容量(L)18暖房の目安(コンクリート)66畳暖房の目安(木造)48畳運転音(dB)(弱)50、(強)44暖房出力(kW)18.73-6.07寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×62.2×72燃焼持続時間(h)9.8-30.5燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)(強)44(弱)25 / (強)44(弱)30待機時消費電力(W)0.6
注意
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85548717GH-G19FK(A)85548726GH-G19N(A)GH-G19FK(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]1台
112,980
税込124,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする