GH-G19N(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726

GH-G19N(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726
GH-G19N(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726
GH-G19N(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726
GH-G19N(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726
GH-G19N(A) ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 85548726

ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)19
内容量1台注文コード85548726品番GH-G19N(A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥124,278
販売価格(税別)
112,980

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。
不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。

用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応仕様天板:熱くなる質量(kg)19ブルーメタリックタイプ業務用・タンク一体式タンク容量(L)18暖房の目安(コンクリート)66畳暖房の目安(木造)48畳運転音(dB)(弱)50、(強)44暖房出力(kW)18.73-6.07寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×62.2×74.7燃焼持続時間(h)9.8-30.5燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)9-17待機時消費電力(W)0.6
注意
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする