用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロック
質量(kg)11.2色パールホワイト消費電力(W)(弱燃焼時)10、(強燃焼時)22タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)13畳暖房の目安(木造)10畳機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック運転音(dB)(弱)22、(強)36暖房出力(kW)3.60-0.59保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×33.4×42.6燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約126、(強燃焼時)約21待機時消費電力(W)0.8