※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
雅
サイドカーテン バラ柄レース 角型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
レッド
パープル
ホワイト
ブラック
グレー
ゴールド
グリーン
ネイビー
ワインパープル
ブラウン
ブルー
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85549775
品番
SC-RAWHSK
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
取り付け方
付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください
色
ホワイト
サイズ
S
枚数
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
約500×550
付属品
カーテンワイヤー2本
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。
また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。